Esiste un’alternativa per questo articolo:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni PRESET 30 l

Codice art.: 082923 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza degli strumenti 570 mm
Larghezza degli strumenti 355 mm
Altezza degli strumenti 320 mm
Lunghezza cestello 443 mm
Larghezza cestello 238 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia. 570 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 330 mm
Altezza vaschetta di pulizia 200 mm
Capacità della vaschetta di pulizia 30 l
Capacità nominale 20,6 l
Capacità di riscaldamento 1.200 W
Potenza massima degli ultrasuoni 1.200 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 1.500 W
Possibilità di ampliamento separatore d’olio no
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa no
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio no
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione no
Peso 11,2 kg
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082923 30
EAN / GTIN 2050001962720
Codice del produttore 101644+100005

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in acciaio legato trafilato o saldato. Regolazione della temperatura da 30 °C a 80 °C a incrementi di 5 °C.
Apparecchi a colonna: PRESET − acciaio legato trafilato, per la memorizzazione di applicazioni frequenti.

Uso:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare detergenti speciali a seconda del tipo di sporco e di sostanza attiva (a partire dal n. art. 082930). La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.

Fornitura:

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni con coperchio, senza cestello (n. art. 082926).

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.
Per il cestello vedi nello shop online al n. art. 082926.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello