{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Gevind D | M12x1,75 | |
| Gevindstigning | 1,75 mm | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gevindtoleranceklasse | 6H | |
| Kernehuldiameter | 12,5 mm | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Samlet længde L | 110 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Nominel diameter gevind, metrisk D | 12 mm | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt gevind (EGI) | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Snittapper | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 082807 M12 | |
| EAN/GTIN | 4250361209871 | |
| Producentnummer | 01411120104/10 | |
| Producent/ansvarlig person | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |