{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Rosca D | EGM12 | |
| Paso de rosca | 1,75 mm | |
| Tipo de rosca | EG-M | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6H | |
| Diámetro del orificio central | 12,5 mm | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Longitud total L | 110 mm | |
| Forma del corte previo | D | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 12 mm | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Normlänge L | 110 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 082807 M12 | |
| EAN / GTIN | 4250361209871 | |
| Número del fabricante | 01411120104/10 | |
| Fabricante/responsable | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |