Udvendig mikrometer med måleblok rel. 50 mm 200 - 300 mm

Art.-nr.: 0817512
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0817512
EAN/GTIN 4029713233310
Producentnummer 0817512

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-3
  • Direkte aflæsning 0,01 mm, uden tilføjelse på grund af gevindafstand 1 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Spindelindstilling 50 mm
  • Vendbar ambolt (skruet) til måleområdeforlængelse
  • Låsering
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret
  • Robust belagte letmetalstel

Beskrivelse:

Udvendig mikrometer med forlænger af måleblok 50 mm MB: 200-300 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 200 - 300
  • Fejlgrænse (mm): 0,006 mm
  • Fejlgrænse (µm): 6 µm
  • Spindelafstand_mm: 1 mm
  • Spindeldiameter_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863