Zunanji mikrometer z merilnim blokom rel. 50 mm 200 - 300 mm

Št. art.: 0817512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0817512
EAN/GTIN 4029713233310
Številka proizvajalca 0817512

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Neposredno odčitavanje 0,01 mm, brez dodajanja zaradi navojne navojne naklona 1 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Nastavitev vretena 50 mm
  • Obrnljivo nakovalo (privito) za podaljšanje merilnega območja
  • Varovalni obroček
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Karbidne merilne površine
  • Toplotno izolirani
  • Robustno prevlečeno ogrodje iz lahke zlitine

Opis:

Zunanji mikrometer z merilnim blokom 50 mm MB: 200-300 mm

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 200 - 300
  • Omejitev napak (mm): 0,006 mm
  • Omejitev napak (µm): 6 µm
  • Naklon vretena_mm: 1 mm
  • Premer vretena_mm: 10 mm

Standard:

DIN 863