• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.
    • Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

LED-projektør, 230 V, Effektforbrug: 60W

Art.-nr.: 081287 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 5 m
Effektforbrug 60 W
Nominel spænding 230 V
IP-kapslingsklasse IP54
Kan dæmpes trinløst nej
Antal lysniveauer 2
Lysstrøm min. ϕ 2.250 lm
Lysstrøm maks. ϕ 4.500 lm
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lampe
Længde i alt L 292 mm
Bredde i alt B 292 mm
Højde i alt H 80 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium; kunststof
Vægt, samlet 3.330 g
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081287 60
EAN/GTIN 4045197796400
Producentnummer 081287 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

SMD-LED-arbejdslamper med mælkehvidt glas, der giver en homogen og behagelig belysning, samt to stænkvandsbeskyttede stikkontakter.
Med 2 stænkvandsbeskyttede stikkontakter.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • LED-lampe med fleksibelt stativ og to lysstyrketrin til anvendelse både indendørs og udendørs samt i vådrum.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttet iht. IP54.
  • To stænkvandsbeskyttede stikkontakter til eksterne forbrugere. Overbelastningsbeskyttelse ved et effektforbrug på mere end 3000 W via de to stikkontakter. Overbelastningsbeskyttelsen nulstilles, så snart effektforbruget igen er inden for det tilladte område.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke tildækkes under drift.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.