LED reflektor 60 W

Artikl br.: 081287 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
912 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Nazivni napon 230 V
Prihvat snaga 60 W
Jakost svijetlosti 2.250 lm - 4.500 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Ukupna duljina 292 mm
Ukupna širina 292 mm
Ukupna visina 80 mm
Duljina priključnog kabla 5 m
Težina 3.330 g
Vrsta proizvoda Zračilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400

Opis

Izvedba:

SMD-LED radne svjetiljke s mliječnim staklom za homogeno i ugodno svjetlo i dvije utičnice zaštićene od prskanja vode.
  • Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.
  • Visoka snaga svjetla, niska razina potrošnje energije, dugi vijek trajanja.
  • Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.
  • Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.
  • Velika snaga svjetlosti, niska potrošnja energije.
  • Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

S 2 utičnice sa zaštitom od prskanja vode.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.