• A termék árához pótdíjat adtak hozzá.
    • Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 60W

Cikkszám: 081287 60
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 5 m
Teljesítményfelvétel 60 W
Névleges feszültség 230 V
IP védettségi osztály IP54
A fényerő fokozatmentesen szabályozható nem
Fényerő fokozatok száma 2
Fényáram min. ϕ 2 250 lm
Fényáram max. ϕ 4 500 lm
Robbanásvédett terület nem
Energiaellátás vezetékes
Szín piros; fekete
Védelmi fokozat / védettségi osztály IP védelmi fokozat
Termék fajtája sugárzó
Teljes hossz L 292 mm
Szélessége összesen B 292 mm
Teljes magasság H 80 mm
Robbanásvédett területre alkalmas nem
Anyag alumínium
Súly összesen 3 330 g
Csillogásmentes igen
Fényerő állítható igen
égő, cserélhető nem
megvilágítás módja LED

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400
Gyártó száma 081287 60
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

SMD-LED-es munkalámpák tejüveggel a homogén és kellemes megvilágítás érdekében, valamint két fröccsenő víznek ellenálló csatlakozó aljzat.
2 fröccsenő víznek ellenálló aljzattal.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • LED-es reflektor mozgatható kitámasztóval és két fényerő fokozattal kül- és beltéri, valamint nedves helyiségekben való használathoz.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • IP 54 szerint por és fröccsenő víz ellen védett.
  • Két fröccsenő víznek ellenálló csatlakozó aljzat külső fogyasztókhoz. Túlterhelés elleni védelem a két csatlakozó aljzat általi, 3000 W-nál nagyobb teljesítményfelvétel esetén. A túlterhelés elleni védelem visszaáll, amint a teljesítményfelvétel ismét az engedélyezett tartományon belül van.

Rendeltetésellenes használat
  • Gyermekek általi használatra nem alkalmas.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • Működés közben ne takarja le.
  • A ház sérülése esetén ne használja többet.
  • Ne nyissa fel a házat.
  • Az égőt ne cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető