{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laido ilgis | 5 m | |
| Naudojama galia | 60 W | |
| Vardinė įtampa | 230 V | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Tolygiai pritemdoma | ne | |
| Šviesos lygių skaičius | 2 | |
| Šviesos srautas min. ϕ | 2 250 lm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 4 500 lm | |
| EX sričiai | ne | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | lempa | |
| Visas ilgis L | 292 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B | 292 mm | |
| Visas aukštis H | 80 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Medžiaga | aliuminis | |
| Bendras svoris | 3 330 g | |
| Neakina | taip | |
| Reguliuojama šviesa | taip | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 081287 60 | |
| EAN / GTIN | 4045197796400 | |
| Gamintojo numeris | 081287 60 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |