{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Stiktype indgang | F | |
| Passer til lande | Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Tjekkiet; Tyskland; Østrig | |
| Netspænding | 250 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP44 | |
| Producentbetegnelse | Verlängerungsleitung, 250 V, Typ: 5N | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | rød; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Kabellængde | 5 m | |
| Materiale, kabelkappe | neopren | |
| Stiktype | F | |
| Passer til lande | Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Tjekkiet; Tyskland; Østrig | |
| Netspænding | 250 V | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbygning | 3G1,5 | |
| Produkttype | forlængerkabel |
| Artikelnummer | 081182 5N | |
| EAN/GTIN | 4007123560127 | |
| Producentnummer | 1160770790 | |
| Producent/ansvarlig person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |