Forlængerledning, 250 V, Type: 15B

Art.-nr.: 081182 15B
Pris pr. 1 styk (DKK 29,40 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Netspænding 250 V
IP-kapslingsklasse IP44
Producentbetegnelse Verlängerungsleitung, 250 V, Typ: 15B
Energiforsyning med kabel
Farve orange; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Kabellængde 15 m
Materiale, kabelkappe panserkabel
Stiktype F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Netspænding 250 V
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 3G1,5
Produkttype forlængerkabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081182 15B
EAN/GTIN 4003644002290
Producentnummer VK15QF
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).
Til krævende opgaver, olie- og syrefast, med glat, slidstærk overflade.
Yderst fleksibelt PU-panserkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

Vi tilbyder gerne kabelpåtryk fra 100 m kabellængde på forespørgsel mod et tillægsgebyr.