Ilgintuvas, 250 V, Tipas: 5N

Prekės Nr.: 081182 5N
Kaina už vieną 1 vnt. (5,62 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Vokietija; Čekija
Tinklo įtampa 250 V
IP apsaugos klasė IP44
Gamintojo pavadinimas Verlängerungsleitung, 250 V, Typ: 5N
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva raudona; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Laido ilgis 5 m
Kabelių apvalkalo medžiaga neoprenas
Steckertyp F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Vokietija; Čekija
Tinklo įtampa 250 V
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 3G1,5
Produkto rūšis prailginimo kabelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081182 5N
EAN / GTIN 4007123560127
Gamintojo numeris 1160770790
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).
Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams.
Neopreno gumos kabelis su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.