{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa | |
| Tensión de red | 250 V | |
| Clase de protección IP: | IP44 | |
| Denominación del fabricante | Verlängerungsleitung, 250 V, Typ: 15B | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | Color naranja; negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Longitud de cable | 15 m | |
| Material cubierta del cable | cable blindado | |
| Tipo de enchufe | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa | |
| Tensión de red | 250 V | |
| Clase de cable | H07BQ-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Tipo de producto | Cable de prolongación |
| Número de artículo | 081182 15B | |
| EAN / GTIN | 4003644002290 | |
| Número del fabricante | VK15QF | |
| Fabricante/responsable | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |