PU-slangesæt med sikkerhedsstålkobling ⌀ 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 5m

Art.-nr.: 080242 5
Pris pr. 1 styk (DKK 86,06 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Stikvorter
Størrelse, Stikvorter 1/4 tommer
Størrelse, Lynkobling 1/4 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 8 mm
Anvendelig slangelængde 5.000 mm
Driftstryk maks. 16 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080242 5
EAN/GTIN 4062406523794
Producentnummer 080242 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-slange med god returkraft.
Velegnet til olieholdig trykluft.

Leveringsomfang:

Inklusive sikkerheds-stål-hurtigkobling og stålnippel.