{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | mėlyna | |
| Jungties tipas, Įėjimas | Greitojo jungimo mova | |
| Jungties tipas, Išvestis | Kištukiniai speneliai | |
| Dydis, Kištukiniai speneliai | 1/4 in | |
| Dydis, Greitojo jungimo mova | 1/4 in | |
| Produkto rūšis | Schlauch | |
| Žarnos forma | tiesus | |
| Žarnos medžiaga | Poliuretanas (PU) | |
| Išorinis žarnos skersmuo | 12 mm | |
| Žarnos vidinis skersmuo | 8 mm | |
| naudingasis žarnos ilgis | 5 m | |
| Darbinis slėgis maks. | 16 bar | |
| Jungtis | Išvestis; Įėjimas | |
| Tinka | suslėgtas oras |
| Produkto numeris | 080242 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406523794 | |
| Gamintojo numeris | 080242 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |