Conjunto de mangueira PU com acoplamento de aço de segurança ⌀ 8×12 mm, Comprimento útil da mangueira: 5m

N.º do artigo: 080242 5
Preço por 1 Peça (13,52 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira (m) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor azul
Tipo de ligação, Acoplamiento rápido
Tipo de ligação, boquilla portatubos
Tamanho, 1/4 polegada
Tamanho, 1/4 polegada
Tipo de produto Schlauch
Forma da mangueira reto
Material da mangueira Poliuretano (PU)
Diâmetro exterior da mangueira 12 mm
Diâmetro interior da mangueira 8 mm
Comprimento útil da mangueira 5 000 mm
Pressão de serviço máx. 16 bar
Ligação Salida; Entrada
Para ar comprimido

Identificação e classificação

Número do artigo 080242 5
EAN/GTIN 4062406523794
Número do fabricante 080242 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mangueira de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração.
Muito adequado para ar comprimido lubrificado.

Material fornecido:

Inclui acoplamento rápido de aço de segurança e niple de aço.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados