Fordelerblok til trykluftkobling 1/4 tomme, Antal fordelertilslutninger: 4

Art.-nr.: 080209 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal fordelertilslutninger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 190 mm
Bredde 43,5 mm
Materiale, hus Aluminium
maks. driftstryk 15 bar
Tilslutningsgevind 1/4 tommer
Indgangsgevind 3/4 tommer
Temperaturområde -20 °C - 200 °C
Antal fordelertilslutninger 4
Produkttype Fordelerdåse
Farve rød

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080209 4
EAN/GTIN 4062406605018
Producentnummer 080209 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fordelerblokke i aluminium (rødt eloxeret) til trykluftledninger. De kan monteres direkte på maskinen. Takket være den overskuelige placering af trykluftledningerne øges arbejds- og produktionssikkerheden og ved hjælp af den centrale tilførsel energi spares der på slangerne.

Leveringsomfang:

Fordelerblok uden nippel, uden koblinger og uden lukkeprop.

Bemærk:

Passende lukkepropper finder du under nr. 080207 V.