Automatisk slangupprullare 15 m

Art-nr: 080066 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 201 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

husets bredd 465 mm
husets djup 220 mm
husets höjd 400 mm
Anslutning utgång 3/8 tum
Anslutning ingång 3/8 tum
Maximalt arbetstryck 20 bar
Effektiv slanglängd 15 m
Invändig slang-⌀ 10 mm
Produktslag Slangupprullare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080066 15
EAN/GTIN 4062406284626

Benämning

Utförande:

Automatisk slangupprullare i plasthölje. PU-flexslang för tryckluft med vikskydd. Integrerad slangstyrning. Svängbar hållare för väggmontering.