{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kotelon leveys | 465 mm | |
Kotelon syvyys | 220 mm | |
Kotelon korkeus | 400 mm | |
Liitäntä lähtö | 3/8 tuuma | |
Liitäntä tulo | 3/8 tuuma | |
Suurin käyttöpaine | 20 bar | |
Käytettävissä oleva letkun pituus | 15 m | |
Letkun sisä-⌀ | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Letkukelat |
Tuotekoodi | 080066 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284626 |