Trykluftligesliber, spændetangs-⌀ 6 mm G2422

Art.-nr.: 079452 G2422
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse G2422-1
Udgangseffekt 350 W
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Maks. luftbehov 618 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Vægt 0,7 kg
Arbejdsstøj 77 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 3,4 m/s2
Længde 277 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079452 G2422
EAN/GTIN 7322590011086
Producentnummer 8423031247

Betegnelse

Udførelse:

Trykluftligesliber. Robust og med rolig kørsel. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start.
Spændetangs-⌀ 6 mm.
Lang udførelse med slank spindel, perfekt til boringer, maks. omdrejningstal 20000 omdr./min.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele