Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust ⌀ 6 mm G2422

Artikl br.: 079452 G2422
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača G2422-1
Izlazna snaga 350 W
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 618 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
Težina 0,7 kg
Radna buka 77 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 3,4 m/s2
Duljina 277 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079452 G2422
EAN / GTIN 7322590011086
Broj proizvođača 8423031247

Opis

Izvedba:

Pneumatska ravna brusilica. Robustna i mirna. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje.
⌀ stezne čahure 6 mm.
Dugačka izvedba s uskim vretenom, idealna za rupe, maksimalni broj okretaja 20000 1/min.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi