Rechte persluchtslijper, spantang-⌀ 6 mm G2422

Artikelnummer: 079452 G2422
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer G2422-1
Afgegeven vermogen 350 W
Maximaal toerental 20.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 618 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Gewicht 0,7 kg
Geluidsproductie 77 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 3,4 m/s2
Lengte 277 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079452 G2422
EAN/GTIN 7322590011086
Nummer fabrikant 8423031247

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte persluchtslijpers. Robuust en geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen.
Spantang-⌀ 6 mm.
Lange uitvoering met slanke spindel, ideaal voor boringen, maximumtoerental 20000 1/min.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen