Våd- og tørstøvsuger AERO 21-21INOX

Art.-nr.: 078540 21-21INOX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AERO 21-21 PC INOX
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.250 W
Beholdervolumen 20 l
Længde 390 mm
Bredde 400 mm
Højde 525 mm
Sugeslangelængde 2,5 m
Slange-⌀ 32 mm
Kabellængde 5 m
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 60 l/s
Vakuum 210 mbar
Udskilningsgrad 99,9 %
Arbejdsstøj 64 dB(A)
Automatisk tænding ja
Filterrengøring Push & Clean system
Vægt 8,5 kg
Filtersystem PET filterelement
Bemærk Kompakt, beholder i rustfrit stål
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078540 21-21INOX
EAN/GTIN 5711145158864
Producentnummer 107406603

Betegnelse

Udførelse:

Robust og effektiv våd- / tørstøvsuger med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver.Udskilningsgrad > 99,9 %.
Kompakt universalstøvsuger med Push & Clean filterrengøringssystem.
  • Med stikkontakt og automatisk tænding til tilslutning af et elektrisk apparat (maks. 2000 W).
  • Beholder i rustfrit stål med håndtag og slangeholder.

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, slangeholder, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET).

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele