Mokri i suhi usisavač AERO 21-21INOX

Artikl br.: 078540 21-21INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AERO 21-21 PC INOX
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.250 W
Obujam spremnika 20 l
Duljina 390 mm
širina 400 mm
Visina 525 mm
Duljina usisne cijevi 2,5 m
⌀ crijeva 32 mm
Duljina kabela 5 m
Broj turbina 1
Protok volumena zraka 60 l/s
Vakuum 210 mbar
Stupanj odvajanja 99,9 %
Radna buka 64 dB(A)
Automatsko uključivanje da
Čišćenje filtra Push & Clean sustav
Težina 8,5 kg
Filtarski sustav PET element filtra
Posebnost Kompaktan spremnik od nehrđajućeg čelika
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Broj proizvođača 107406603

Opis

Izvedba:

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje. Stupanj odvajanja > 99,9 %.
Kompaktan višenamjenski usisivač s Push & Clean sustav za čišćenje filtra.
  • S utičnicom i automatskim uključivanjem za priključak električnog uređaja (maks. 2.000 W).
  • Spremnik od čelika otpornog na koroziju s drškom i držačem crijeva.

Opseg isporuke:

S usisnim crijevom, držačem crijeva, savinutom ručnom cijevi, mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET).

Napomena:

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi