Nat- en droogzuiger AERO 21-21INOX

Artikelnummer: 078540 21-21INOX
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AERO 21-21 PC INOX
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.250 W
Inhoud van de bak 20 l
Lengte 390 mm
Breedte 400 mm
Hoogte 525 mm
Zuigslanglengte 2,5 m
Slang-⌀ 32 mm
Kabellengte 5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 60 l/s
Vacuüm 210 mbar
Afscheidingsgraad 99,9 %
Geluidsproductie 64 dB(A)
Inschakelautomaat ja
Filterreiniging Push & Clean-systeem
Gewicht 8,5 kg
Filtersysteem PET-filterelement
Bijzonderheid Compact, edelstalen reservoir
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078540 21-21INOX
EAN/GTIN 5711145158864
Nummer fabrikant 107406603

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
Compacte alleszuiger met Push & Clean filterreinigingssysteem.
  • Met contactdoos en inschakelautomaat voor het aansluiten van een elektrisch apparaat (maximaal 2000 W).
  • Edelstalen reservoir met handgreep en slanghouder.

Levering:

Inclusief zuigslang, slanghouder, gebogen handbuis, nat filter en uitwasbaar filterelement (PET).

Tip:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen