HM-rundsavsklinge Drytech® ⌀ 355×25,4 mm til tyndvægget materiale, Antal tænder: 72

Art.-nr.: 078237 72
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænder Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Skærdiameter Dc 355 mm
Diameter, monteringshul D3 25,4 mm
Skærebredde B 2,2 mm
Antal skær (på omfangssiden) Z 72
Kølesmøremiddel nej
Serie Drytec®
Producentbetegnelse HM-Kreissägeblatt Drytec®
Tør bearbejdning egnet
Indeks, hulkreds ingen hulkreds
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); P (Stål)
Bearbejdningsprocesser afstikning (FTR)
Produkttype rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078237 72
EAN/GTIN 4260052460153
Producentnummer 600580
Producent/ansvarlig person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalbestykket rundsavsklinge til præcise snit.
  • Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.
  • Meget lange standtider.
  • Høj skærekvalitet.
  • 5× efterslibning mulig.
  • Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.