Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 72

Artikl br.: 078237 72
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za 078231 vel. 9435
prikladno za materijal za materijal s tankim stijenkama
Broj zubi 72
Broj zubi prilagođen za Debljina materijala 2,5 − 4 mm
Širina reza B 2,2 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078237 72
EAN / GTIN 4260052460153
Broj proizvođača 600580

Opis

Izvedba:

List cirkularne pile prevučen tvrdim metalom za precizne rezove.
  • Radna sigurnost: Tanki zidovi, malo vibracija, malo buke.
  • Jako dug vijek trajanja.
  • Visoka kvaliteta rezanja.
  • 5× mogućnost oštrenja.
  • Univerzalno primjenjivo za čelik, plastiku, neželjezne metale (ne br. 078236).

Napomena:

Na zahtjev se mogu dostaviti i drugi posebni listovi pile, npr. za aluminij, INOX.