List krožne žage iz karbidne trdine Drytech® ⌀ 355 × 25,4 mm za material s tankimi stenami, Število zob: 72

Št. art.: 078237 72
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zob Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HM
Izvedba orodja jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Premer rezila Dc 355 mm
Premer vstavne luknje D3 25,4 mm
Širina reza B 2,2 mm
Število rezil (po obodu) Z 72
Notranje hlajenje ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 nastavek za rezalno ploščo
Suha obdelava primerno
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija Drytech
Oznaka proizvajalca HM-Kreissägeblatt Drytech
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); O (drugo); P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Postopek obdelave rezalno rezkanje (FTR)
Vrsta izdelka list krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078237 72
EAN/GTIN 4260052460153
Številka proizvajalca 600580
Proizvajalec/odgovorna oseba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
  • Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost rezov.
  • Možnost petkratnega ostrenja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).

Opomba:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.