• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Centricitetsprøver med rulleblokke Plade: 350 x 110 mm 3 - 30 mm

Art.-nr.: 0780201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 0780201
EAN/GTIN 4029713060442
Producentnummer 0780201
L-nummer L40510 2358
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Fint slebet overflade, planhedstolerance i henhold til din 876-2
  • med to rullebeslag
  • Hurtigspændeanordning med spændearm
  • Med T-rille og støttesøjle
  • Med monteringshul til måleur Ø 8 mm
  • Finjustering

Beskrivelse:

Udløbstester med rulleblokke, plade 350 x 110 mm, i henhold til DIN 876-1, udløbstolerance 0,005 mm, med T-slot og måleunderlag, målesondeholder: Ø 8 mm, rulleblokke 65 mm, lejeflade 3 - 30 mm