Körfutás ellenőrző, görgős blokkokkal Lemez: 350 x 110 mm 3 - 30 mm

Cikkszám: 0780201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0780201
EAN / GTIN 4029713060442
Gyártó száma 0780201
L-szám L40510 2358

Leírás

Kivitel:

  • Finoman őrölt felület, laposság tűrés a DIN 876-2 szerint
  • két görgős tartóval
  • Gyorsrögzítő eszköz szorítókarral
  • T-horonnyal és tartóoszloppal
  • Szerelőfurattal Ø 8 mm-es mérőórákhoz
  • Finom beállítás

Leírás:

Körfutás ellenőrző görgőblokkal, lemez 350 x 110 mm, DIN 876-1 szerint, futástűrés 0,005 mm, T-nyílással és mérőállvánnyal, mérőszondatartó: Ø 8 mm, görgőblokkok 65 mm, csapágyfelület 3 - 30 mm.