Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-⌀ i stål: 14mm

Art.-nr.: 076563 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bor-⌀ i stål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 9003
Omdrejningstal min., 1 230 min-1
Kabellængde 3 m
Effektforbrug 700 W
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Farvetone, hvid Signalhvid
Omdrejningstal, maks., 1 4.000 min-1
IP-kapslingsklasse IP54
Producentbetegnelse ALZTRONIC i14
Energiforsyning med kabel
Farve sort; hvid
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Højdeindstilling af borehoved kendes ikke
Tilspænding manuelt
Med maskinbord ja
Højdeindstilling af maskinbord manuelt
Bord-nyttelængde 240 mm
Bord-nyttebredde 300 mm
Afstand, spindel-maskinbord min. 75 mm
Afstand, spindel-maskinbord maks. 357 mm
Afstand, spindel-grundplade min. 437 mm
Afstand, spindel-grundplade maks. 437 mm
Spindelvandring 80 mm
Udladning 190 mm
Søjlediameter 65 mm
Diameter, maks., stål 14 mm
Produkttype søjleboremaskine
Omdrejningstal 1
Egnet til materiale stål
Version, værktøjsholder med borepatron; MK2
Boring/sænkning/fræsning i stål
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 83 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 076563 14
EAN/GTIN 2050002043534
Producentnummer ALZTRONIC I14
Producent/ansvarlig person ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine. Multi-Touch-display med ridsefast glasoverflade giver optimal læsbarhed. Nem og ensartet vejledning til betjening med piktogrammer på displayet. Digital boredybdevisning med nulpunktsfastlæggelse.
Standardudstyr:
  • 5 tommers TFT - LCD-display med berøringsfunktion: Manuel indtastning af spindlens referenceværdi for omdrejningstal, visning af det faktiske omdrejningstal, integreret boredybdevisning med nulpunktsoverførsel ved berøring, virtuel boredybde-skala på displayet, visning af maskinens tilstand og advarsler på displayet, serviceoplysninger, valgbare betjeningssprog: DE/ EN / FR / ES / IT / NL / RU.
  • Vekselstrømsmotor 230 volt, 50 Hz.
  • Tilslutningsstik færdigmonteret, kabellængde 3 m.
  • Omdrejningstallet indstilles trinløst med potentiometer.
  • Tre separate følere til højreløb - venstreløb - stop (spindlen standses med en bremsefunktion).
  • Spindlen beskyttes af en elektrisk sikring.
  • Paddehattetrykknap (med indgreb) til NØDSTOP.
  • Hovedafbryder, aflåselig.
  • Lakering: DD-strukturmaling signalhvid RAL 9003, PANTONE 7545c, sort.
Med stift borehoved og højderegulerbart og drejeligt maskinbord

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Flere søjleboremaskiner og valgfrit udstyr som f.eks. LED-maskinlampe, teknologicomputer osv. fås på forespørgsel.
Fås med gevindskæreenhed som ekstraudstyr.