• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischbohrmaschine ALZTRONIC, maximaler Bohr-⌀ in Stahl: 14mm

Artikel-Nr.: 076563 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Bohr-⌀ in Stahl (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 9003
Drehzahl, min., 1 230 min-1
Kabellänge 3 m
Leistungsaufnahme 700 W
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Farbton, weiß Signalweiß
Drehzahl, max., 1 4 000 min-1
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung ALZTRONIC i14
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe schwarz; weiß
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Bohrkopf Höhenverstellung nicht vorhanden
Vorschub manuell
mit Maschinentisch ja
Maschinentisch Höhenverstellung manuell
Tisch-Nutzlänge 240 mm
Tisch-Nutzbreite 300 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch min. 75 mm
Abstand Spindel-Maschinentisch max. 357 mm
Abstand Spindel-Grundplatte min. 437 mm
Abstand Spindel-Grundplatte max. 437 mm
Spindelhub 80 mm
Ausladung 190 mm
Säulendurchmesser 65 mm
Durchmesser max., Stahl 14 mm
Produktart Ständerbohrmaschine
Drehzahl 1
geeignet für Material Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter; MK2
Bohren/ Senken/ Reiben in Stahl
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 83 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 076563 14
EAN / GTIN 2050002043534
Herstellernummer ALZTRONIC I14
Hersteller/verantwortliche Person ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochdrehende, langlebige und präzise Tischbohrmaschine. Multi-Touch-fähiges Display mit kratzresistenter Glasoberfläche für optimale Lesbarkeit. Einfache und einheitliche Bedienerführung durch Piktogramme auf Display. Digitale Bohrtiefenanzeige mit Nullpunktfestlegung.
Serienmäßige Ausstattung:
  • 5 Zoll TFT - LCD-Display mit Touch-Funktion: Manuelle Eingabe Spindeldrehzahl-Sollwert, Drehzahlanzeige-Istwert, Integrierte Bohrtiefenanzeige mit Touch-Nullpunktübernahme, Virtuelle Bohrtiefen-Skala im Display, Maschinen-Zustandsanzeigen und Warnhinweise im Display, Serviceinformationen, wählbare Bedienersprachen: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Wechselstrommotor 230 Volt, 50 Hz.
  • Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m.
  • Drehzahlverstellung stufenlos mittels Potentiometer.
  • Drei separate Taster für Rechtslauf - Linkslauf - Stopp (Spindelhalt durch Bremsfunktion).
  • Spindelschutz mit elektrischer Absicherung.
  • Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-HALT.
  • Hauptschalter, abschließbar.
  • Lackierung: DD-Srukturlack Signalweiß RAL 9003, PANTONE 7545c, schwarz.
Mit starrem Bohrkopf und höhenverstellbarem und schwenkbarem Maschinentisch.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Weitere Tischbohrmaschinen und Optionale Ausstattung wie z.B. LED Maschinenleuchte, Technologierechner usw. sind auf Anfrage erhältlich.
Optional mit Gewindeschneideinrichtung erhältlich.