Kerneboremaskine, Type: 727053

Art.-nr.: 076520 727053
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
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse KBU35Q
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.100 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 130 min-1 - 520 min-1
Værktøjsholder, form QuickIN
Maks. kernebor-⌀ i stål 12 mm - 35 mm
Maks. gevindbor-⌀ i stål M14 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. forsænknings-⌀ 31 mm
Maks. rive-⌀ 16 mm
Længde, magnetfod 175 mm
Bredde, magnetfod 80 mm
Arbejdsslag 135 mm
Vægt 10,6 kg
Længde 311 mm
Bredde 198 mm
Højde 603 mm
Netspænding 230 V
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 076520 727053
EAN/GTIN 4014586886039
Producentnummer 72705361000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling garanterer sikkert arbejde i enhver position.
  • Integreret kølesmøremiddeltilførsel sikrer rene snit og en lang levetid for værktøjet.
  • Komfort-magnetholdekraftindikator.
  • Højre-/venstreløb (også til gevindskæring).
  • Vægtoptimeret konstruktion.
Kompakt, letvægts 1-trins magnet-kerneboremaskine med høj funktionalitet og vippesensor.

Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøremiddelbeholder, fastsurringsbælte, 1× centreringsstift, spånkrog, kuffert.

Specialtilbehør:

På forespørgsel.

Bemærk:

HM-kernebor og holdere finder du fra nr. 119000. Passende QuickIN-Max-holder og HM-kernebor maks. DM 100 mm kan leveres på forespørgsel.