Slagboremaskine, Type: GSB242

Art.-nr.: 075720 GSB242
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilspændingsmoment, min., 1 0 Nm
Omdrejningstal min., 1 0 min-1
Slagtal, min., 1 0 min-1
Omdrejningstal min., 2 0 min-1
Tilspændingsmoment, min., 2 0 Nm
Effektforbrug 1.100 W
Netspænding 230 V
Omdrejningstal, maks., 1 900 min-1
Drejningsmoment, maks., 1 40 Nm
Slagtal, maks., 1 15.300 min-1
Omdrejningstal, maks., 2 3.000 min-1
Drejningsmoment, maks., 2 9,6 Nm
Producentbetegnelse GSB 24-2
Emballage kuffert
Politik / mærkning CE-mærkning; maskindirektivet
Energiforsyning med kabel
Farve blå; grå; sort
Med slagfunktion ja
Slagtal 1
Slagenergi 14,6 J
Spændediameter min., med borepatron 1,5 mm
Spændediameter maks., med borepatron 13 mm
Diameter, maks., beton 22 mm
Diameter, maks., stål 16 mm
Diameter, maks., træ 40 mm
Produkttype håndboremaskine
Længde i alt 363 mm
Bredde i alt 81 mm
Højde i alt 220 mm
Antal gear/trin 2
Moment 1; 2
Omdrejningstal 1; 2
Egnet til materiale beton; metal; murværk; sten; træ
Version, værktøjsholder med borepatron
Boring/sænkning/fræsning i beton; træ; stål
Vibration maks. iht. EN 14,6 m/s2
Vibrationsusikkerhed (K-værdi) 1,8
Motorkonstruktion børstemotor
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion; med ekstra håndtag
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Vægt, samlet 2,9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 075720 GSB242
EAN/GTIN 3165140944519
Producentnummer 060119C801
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Slagboremaskine med high-performance-motor med højt drejningsmoment til de mest krævende opgaver (boring, arbejde med borekroner og hulsave) samt skruning og røring.
  • Nyt sikkerhedsgreb med innovativ fastgørelse og softgrip, så maskinen kan holdes sikkert fast.
  • Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
  • Mekanisk overbelastningskobling Antirotation for høj arbejdssikkerhed ved selv de mest krævende opgaver.
  • Hurtigspændepatron med Auto-Lock og ét hylster til hurtigt værktøjsskift med kun en hånd.
  • Drejelig børsteplade til samme kraft ved højre- og venstreløb.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-standard) − kan anvendes i borestativ.
  • 2-trins-gearkasse
  • Øget brugerbeskyttelse vha. KickBack Control.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron 13 mm, ekstragreb, dybdeanslag 210 mm, transportkuffert.