Příklepová vrtačka, Typ: GSB242

Artiklové číslo: 075720 GSB242
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 0 Nm
Otáčky, min., 1 0 min-1
Počet rázů min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Krouticí moment min., 2 0 Nm
Příkon 1 100 W
Síťové napětí 230 V
Otáčky, max., 1 900 min-1
Krouticí moment max., 1 40 Nm
Počet rázů max., 1 15 300 min-1
Otáčky, max., 2 3 000 min-1
Krouticí moment max., 2 9,6 Nm
Označení výrobce GSB 24-2
Obal kufříky
Směrnice/označování Směrnice o strojních zařízeních; Značka CE
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Modrá; Šedá; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 14,6 J
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., beton 22 mm
Průměr max., ocel 16 mm
Průměr max., dřevo 40 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Celková délka 363 mm
Šířka celkem 81 mm
Výška celková 220 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1; 2
Otáčky 1; 2
vhodné pro materiál Kov; Zdivo; beton; dřevo; kámen
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 14,6 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,8
Konstrukce motoru Kartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 2,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Číslo výrobce 060119C801
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Příklepová vrtačka s výkonným motorem s vysokým točivým momentem pro nejnáročnější použití (vrtání, práce s vrtacími korunkami a děrovacími pilami) i šroubování a míchání.
  • Nová bezpečnostní rukojeť s inovativním uchycením a povrchem Softgrip pro bezpečné držení stroje.
  • Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
  • Mechanická spojka přetížení proti otáčení pro vysokou bezpečnost práce i při nejnáročnějším použití.
  • Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock s jednou objímkou pro rychlou výměnu nástroje pouze jednou rukou.
  • Otočná kartáčová deska pro stejnou sílu při levém i pravém chodu.
  • ⌀ hrdla vřetena 43 mm (evropská norma) − použitelná ve vrtačkovém stojanu .
  • 2-stupňová převodovka.
  • Zvýšená ochrana uživatele díky KickBack Control.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla 13 mm, přídavné rukojeti, hloubkového dorazu 210 mm, přepravního kufru.