Taladradora de impacto, Tipo: GSB242

Número de artículo: 075720 GSB242
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 0 Nm
Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Frecuencia de impactos, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 0 min-1
Par de giro, mín., 2 0 Nm
Consumo de potencia 1.100 W
Tensión de red 230 V
Número de revoluciones, máx., 1 900 min-1
Par de giro, máx., 1 40 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 15.300 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 3.000 min-1
Par de giro, máx., 2 9,6 Nm
Denominación del fabricante GSB 24-2
Embalaje Maletín
Directiva / etiquetado Directiva de máquinas; Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color azul; gris; negro
Con función de percusión sí
Frecuencia de impactos 1
Energía de percusión 14,6 J
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 13 mm
Diámetro máx., hormigón 22 mm
Diámetro máx., acero 16 mm
Diámetro máx., madera 40 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador de impacto
Longitud total 363 mm
Anchura total 81 mm
Altura total 220 mm
Número de marchas / niveles 2
Par de giro 1; 2
Número de revoluciones 1; 2
Para material Mampostería; Metal; hormigón; madera; piedra
Versión portaherramientas Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; madera; acero
Vibraciones máx. según EN 14,6 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,8
Construcción del motor Motor con escobillas
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 2,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Número del fabricante 060119C801
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Taladradora percutora con motor de alta potencia con un par de giro elevado para aplicaciones muy pesadas (taladrado, trabajo con coronas huecas y coronas perforadas), así como atornillado y agitación.
  • Nuevo mango de seguridad con fijación innovadora y Softgrip para la sujeción segura de la máquina.
  • Robusta carcasa de engranajes metálica para una larga vida útil.
  • Acoplamiento de sobrecarga mecánico Antirotación para una seguridad laboral elevada, incluso en las aplicaciones más duras.
  • Portabrocas monobloque de sujeción rápida Auto-Lock para el cambio rápido de la herramienta con una sola mano.
  • Placa de cepillos giratoria para la misma fuerza en el giro a izquierda y a derecha.
  • Cuello de husillo ⌀ 43 mm (norma europea) − utilizable en bancada para taladradoras.
  • Engranaje de 2 marchas.
  • Mayor protección del usuario gracias al KickBack Control.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad 210 mm y maleta de transporte.