• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Slagnøgle BSS1812

Art.-nr.: 074016 BSS1812
Rabat
1320,27 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type B 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type B 18 V
Producentbetegnelse BSS 18S12BL
Antal medfølgende akkuer 0
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Maks. moment, 1. trin 280 Nm
Slagtal 1. trin 0 min-1 - 2.800 min-1
Slagtal 2. trin 0 min-1 - 3.800 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074016 BSS1812
EAN/GTIN 4058546339258
Producentnummer 4935472279

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld 18 V akku-slagnøgle med værktøjsholder med 1/2 tomme firkant.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Greb med softgrip-støtte.
  • Bæltekrog.

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Egnet reservebatteri finder du under nr. 073846073848. Batteri-startsæt under nr. 073844.