• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Rázový utahovák BSS1812

Artiklové číslo: 074016 BSS1812
Sleva
4884,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG Typ B 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG Typ B 18 V
Označení výrobce BSS 18S12BL
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 1. stupně 280 Nm
Počet rázů 1. stupně 0 min-1 - 2 800 min-1
Počet rázů 2. stupně 0 min-1 - 3 800 min-1
Hnací profil upínače nástrojů Vnější 4hran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Typické použití Strong
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074016 BSS1812
EAN / GTIN 4058546339258
Číslo výrobce 4935472279

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Rukojeť s povrchem Softgrip.
  • Spona na popruh.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Poznámka:

Vhodný náhradní akumulátor najdete pod č. 073846073848. Základní sady akumulátorů pod č. 073844.