Batterienhed Li-Power, Akku-kapacitet: 2Ah

Art.-nr.: 073870 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Serie LiPOWER
Energiforsyning akkudrevet
Produkttype akku
Passer til CAS 18V
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073870 2
EAN/GTIN 4061792202207
Producentnummer 625026000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfulde 18 V Li-ion-batterier, der er kompatible med alle 18 V-maskiner og ladere til CAS-platformen.
  • Permanent elektronisk enkeltcelleovervågning.
  • Display til permanent styring af den resterende kapacitet.
  • Lav selvafladning og lang holdbarhed.
  • Processorstyret opladnings- og afladningsstyring.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.