{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 8 Ah | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Vægt pr. genopladeligt batteri | 1.001 g | |
| Serie | ProCORE 18V+ | |
| Producentbetegnelse | ProCore 18V 8.0Ah | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Produkttype | akku | |
| Passer til | Bosch 18 V | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 073860 8 | |
| EAN/GTIN | 4053423252644 | |
| Producentnummer | 1600A02X00 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |