Li-ion-accu ProCore+, Accucapaciteit: 8Ah

Artikelnummer: 073860 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ProCore 18V 8.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 1.001 g
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073860 8
EAN/GTIN 4053423252644
Nummer fabrikant 1600A02X00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion-accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.

ProCORE 18V+ Professional accu. Tot 71% langere bedrijfstijd voor veeleisende toepassingen dankzij de nieuwste, innovatieve ‘tabless’-celtechnologie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en de AMPShare accu-samenwerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten