Akku-startsæt 92604323

Art.-nr.: 073832 92604323
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 92604323
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 6 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til Fein 18 V apparater
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073832 92604323
EAN/GTIN 4014586892788
Producentnummer 92604323010

Betegnelse

Udførelse:

Li-ion-akku med ladestandsindikator og FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning. 100 % kompatibel med alle FEIN 12 V akku-værktøjer samt 18 V akku-værktøjer med MultiVolt-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtiglader.
2× 18V / 6,0 Ah Li-ion-batterier, hurtiglader ALG 80 BC.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven