Osnovna garnitura akumulatorjev 92604323

Št. art.: 073832 92604323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 92604323
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Primerne za Naprave Fein 18 V
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073832 92604323
EAN/GTIN 4014586892788
Številka proizvajalca 92604323010

Opis

Izvedba:

Li-ionski akumulator s prikazom stanja napolnjenosti in tehnologijo FEIN SafetyCell. Ščiti akumulator in stroj pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem. 100-odstotno združljiv z vsemi akumulatorskimi orodji 12 V FEIN in akumulatorskimi orodji 18 V z vmesnikom MultiVolt.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrim polnilnikom.
2× 18V/6,0 Ah li-ionski akumulator, hitri polnilnik ALG 80 BC.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico