Şurubelniţă unghiulară cu acumulator, Mărime coadă: CLBA403

Cod articol.: 071142 CLBA403
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 15,1 Nm
Turație min., 1 19 min-1
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 3 Ah
Serie CellClutch
Turaţie, max., 1 190 min-1
Cuplu max., 1 41 Nm
Denumirea producătorului Cleco® CellClutch™
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea portocaliu; negru
Cu funcție de impact nu
Dimensiuni 3/8
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 513 mm
Înălţimea totală 76 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,83 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 071142 CLBA403
EAN / GTIN 697099651529
Număr producător CLBA403
Producător/responsabil Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Descriere

Execuţie:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente şi totuşi simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcţia clasică de numărare. Precizie şi acurateţe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranţă de ±10% conform ISO 5393).
  • Simplu de progamat: Pentru a evita erorile şi a îmbunătăţi productivitatea, programaţi turaţiile şi procesele de înşurubare.
  • Cuplajul Cleco recunoscut: Aduce fiabilitate şi durabilitate mare în linia de producţie.
  • Lumină de stare a operatorului: Afişaj color pentru îmbinarea filetată - şi stare contor pentru loturi.
  • LED în mai multe culori: Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu luminarea concomitentă a piesei de prelucrat.
  • Strategii programabile de înşurubare: Scăpaţi de defectele şurubului şi de erorile de înşurubare cu ajutorul turaţiilor şi al strategiilor programabile.
  • Platformă unitară pentru baterii.

Livrare:

Fără biţi de cheie tubulară, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatoare şi încărcătoare compatibile găsiți la cod 073827 MB18; 073816 MB18 precum și la cod 073840. Pentru reglarea momentului de rotaţie este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiţi de la cod 654381.
Dispozitivele presetate sunt disponibile la cerere.