Måleinstrument ø 58 mm, aflæsning 0,001 mm 1 mm

Art.-nr.: 0705104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0705104
EAN/GTIN 4029713220129
Producentnummer 0705104
L-nummer L40510 2585

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med omdrejningstæller
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Måleinstrument med metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med omdrejningstæller. Måleområde 1 mm, skalaværdi 0,001 mm, 1 omdrejning af viseren = 0,2 mm, ydre ring Ø 58 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Viserrotation i mm: 0,2 mm
  • Måleområde i mm: 1 mm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 4 µm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 1.5 N

Norm:

Factory standard