Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Con un contagiri
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Comparatore con alloggiamento in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con contagiri. Campo di misura 1mm, valore di scala 0,001mm, 1 giro di lancetta = 0,2mm, anello esterno Ø 58mm. Fornito singolarmente imballato.
Proprietà:
- Lettura: 0,001 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 0,2 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 1 mm
- Intervallo di misurazione limite di errore µm: 4 µm
- Ripetibilità [µm]: 3 µm
- Forza di misurazione analogica: 1,5 N
Norma:
Factory standard