Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: GSB18110C

Art.-nr.: 070106 GSB18110C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Omdrejningstal min., 1 0 min-1
Omdrejningstal min., 2 2.100 min-1
Antal medfølgende akkuer 2 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 4 Ah
Omdrejningstal maks., 1 480 min-1
Slagtal, maks., 1 31.500 min-1
Producentbetegnelse GSB 18V-110C
Beskyttelsesklasse (elektroteknik) beskyttelsesklasse II
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse beskyttelsesklasse (elektroteknik)
Med slagfunktion ja
Slagtal 1
Spændediameter min., med borepatron 1,5 mm
Spændediameter maks., med borepatron 13 mm
Diameter, maks., beton 16 mm
Diameter, maks., stål 13 mm
Diameter, maks., træ 82 mm
Produkttype slagbore-/skruemaskine
Antal gear/trin 2
Drejningsmoment maks. (bløde materialer) 47 Nm
Drejningsmoment maks. (hårde materialer) 85 Nm
Omdrejningstal 1; 2
Egnet til materiale beton; metal; murværk; stål; træ
Version, værktøjsholder med borepatron
Boring/sænkning/fræsning i beton; træ; stål
Vibration maks. iht. EN 12,5 m/s2; 15,5 m/s2; 2,5 m/s2
Vibrationsusikkerhed (K-værdi) 1,5
Motorkonstruktion børsteløs motor
Grænseflade Bluetooth®
Særlige funktioner / udstyr til brug under trange pladsforhold; kompakt konstruktion; med bæltekrog; med LED-lys; med ekstra håndtag
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Typisk anvendelse Heavy Duty
Vægt, samlet 2,1 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070106 GSB18110C
EAN/GTIN 4059952525464
Producentnummer 06019G030B
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Med børsteløs EC-motor.
KickBackControl med automatisk frakobling i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling. Kompakt konstruktion og derfor optimal til arbejde på trange steder. Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.
Med motorbremse.

Beskrivelse:

  • Akku-slagbore-/skruemaskinen GSB 18V-110 C, Der GSB 18V-110 C Professional er en ekstremt kraftfuld og robust akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor
  • Det maksimale drejningsmoment på 110 Nm og en børsteløs motor sikrer en ekstremt høj ydeevne
  • Takket være borepatronen helt i metal er slagbore-/skruemaskinen meget modstandsdygtig og egner sig også til selv de hårdeste opgaver på arbejdspladsen
  • Desuden er den udstyret med Bluetooth® Connectivity og kan tilsluttes direkte til en smartphone for yderligere værktøjskontrol
  • GSB 18V-110 C er udviklet til boring i træ med en maksimal diameter på 82 mm og skruning op til 12 mm samt boring i stål op til 13 mm og slagboring i murværk op til 16 mm
  • Udstyret er kompatibelt med alle Bosch Professional 18 V-akkuer og -ladere (Professional 18V System)
  • GSB 18V-110 C har desuden 2 hastigheder, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, et håndgreb, et litium-ion-akku og en præcisionskobling

Egenskab:

  • Akkuspænding: 18,0 V
  • Akku-type: Litium-ioner
  • Borepatronens spændeområde, min./maks.: 1,5 / 13 mm
  • Bore-Ø træ, maks.: 82 mm
  • Bore-Ø murværk, maks.: 16 mm
  • Bore-Ø stål, maks.: 13 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 47/85/110 Nm
  • Momenttrin: 25/+2
  • Vægt uden akku: 1,9 kg
  • Tomgangsomdrejningstal (1. gear / 2. gear): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Slagtal, maks.: 31500 bpm
  • Skrue-Ø, maks.: 12 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 15,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 1,5 m/s²

Fordel:

Meget kort hovedlængde på kun 184 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× ProCORE 18 V / 4,0 Ah lithium-ion-akku, lader og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 - nr. 073866.