Batteridrevet slagbore-/skruemaskine GSB1235

Art.-nr.: 070104 GSB1235
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GSB 12V-35
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 20 Nm
Maks. moment, hård 35 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 460 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 1.750 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 32 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 10 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 10,5 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion <2,5 m/s2
Vægt 1 kg
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070104 GSB1235
EAN/GTIN 4059952513966
Producentnummer 06019J9000

Betegnelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Robust og praktisk akku-skruemaskine, der kun vejer 1 kg.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× litium-ion-akku, lader og transporttaske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele