Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: GSB1235

Artiklové číslo: 070104 GSB1235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 1 750 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Otáčky, max., 1 460 min-1
Počet rázů max., 1 26 250 min-1
Označení výrobce GSB 12V-35
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 10 mm
Průměr max., beton 10 mm
Průměr max., ocel 10 mm
Průměr max., dřevo 32 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Výška celková 160 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 20 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 35 Nm
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 10,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070104 GSB1235
EAN / GTIN 4059952513966
Číslo výrobce 06019J9000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chrání motor před přetížením.
  • Mechanické, vícestupňové vypínání utahovacího momentu.
  • Praktický klip na opasek (ne 070104).
  • Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.
  • Rychloupínací sklíčidlo.

Robustní a ergonomický akumulátorový šroubovák s hmotností pouze 1 kg.

Popis:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem GSB 12V-35, ideální kombinace kompaktnosti, produktivity a výkonu ve třídě 12 V: akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem GSB 12V-35 Professional s bezkartáčovým motorem
  • S až 26 250 min⁻¹ nabízí tento přístroj nejvyšší počet úderů v rámci příklepu ve třídě 12 V a umožňuje výkonné vrtání s příklepem o průměru až 10 mm do zdiva
  • Jeho kompaktní konstrukce zaručuje dokonalou manipulaci a snadné ovládání – a to i v náročných pracovních podmínkách
  • Díky vysokým otáčkám 1750 ot./min. je tento skutečně univerzální nástroj vhodný pro nejrůznější práce
  • Tento přístroj je vhodný pro příklepové vrtání, vrtání a šroubování do nejrůznějších materiálů
  • Tento přístroj je kompatibilní se všemi 12V a 10,8V akumulátory a nabíječkami značky Bosch Professional
  • 2x akumulátor GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79); rychlonabíječka GAL 12 V-40 Professional (1 600 A01 9R3); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 vložka L-BOXX pro přístroj a nabíječku (1 600 A00 2V2); 1/2 vložka L-BOXX pro příslušenství (1 600 A00 2WY); 1x spona na opasek, 1x držák bitů

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 3,0 Ah
  • Typ akumulátoru: Li-Ionový
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Ø otvoru do dřeva, max.: 32 mm
  • Ø otvoru do zdiva, max.: 10 mm
  • Ø otvoru do oceli, max.: 10 mm
  • Krouticí moment (měkký / tvrdý / max.): 20/35/- Nm
  • Stupně krouticího momentu: 20+1
  • Rozsah upnutí, max.: 10,0 mm
  • Rozsah upnutí, min.: 0,8 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,8 kg
  • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Počet rázů max.: 26250 bpm
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání s příklepem do zdiva]: 14,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Kolísavost K [vrtání do kovu]: 0,0 m/s²
  • Kolísavost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Kolísavost K [šroubování]: 0,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 160 mm

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátoru, nabíječky a přepravní brašny.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – č. 073866.