Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom GSB1235

Č. pol.: 070104 GSB1235
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GSB 12V-35
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 20 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 35 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 460 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 750 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 32 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 10 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 10,5 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania <2,5 m/s2
Hmotnosť 1 kg
typické použitie Medium
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070104 GSB1235
EAN/GTIN 4059952513966
Číslo výrobcu 06019J9000

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.
  • Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.
  • Praktický klip na opasok (nie 070104).
  • Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
  • Rýchloupínacie skľučovadlo.

Robustný a ergonomický akumulátorový skrutkovač s hmotnosťou iba 1 kg.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačiek a prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely